Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg
WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg
WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg
WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg
WOLF-Garten HT 40 eM e-multi-star Doppelte Klinge 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96136334
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     72AMH8-1650
EAN/GTIN:
     4008423922059
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
HT 40 eM e-multi-star HECKENSCHERE

Beim Heckenschnitt bietet ein Akkugerät die nötige Flexibilität. Mit diesem Aufsatz für die e-multi-star-Serie schneiden Sie auch hohe Hecken bequem vom Boden aus - in vielen Fällen ohne Leiter mit sicherem Stand. Sie überzeugt dabei durch ihr geringes Gewicht. Der Betrieb erfolgt über den im Akku-Stiel integrierten Akku mit 18V. Die Schnittlänge des Messers liegt bei 42,5 cm, so dass Schnitte in Höhen von bis zu 2 Meter (und darüber) möglich sind. Hilfreich ist hier auch der um 90° schwenkbare Kopf, der auch waagrechte Schnitte möglich macht. Die gegenläufigen Präzisionsmesser liefern dabei mit einem Messerabstand von 16 mm in jeder Position hervorragende und saubere Schnittergebnisse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
425 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
16 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.