Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo RFEV 19-125 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo RFEV 19-125 RT
Metabo RFEV 19-125 RT
Metabo RFEV 19-125 RT
Metabo RFEV 19-125 RT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96166045
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603826710
EAN/GTIN:
     4007430313720
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Sanierungsfräse
RFEV 19-125 RT (603826710) RENOVIERUNGSFRÄSE

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht
- Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
- Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen
- Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1900 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Kabellänge
4 m
Breite
198 mm
Höhe
521 mm
Tiefe
143 mm
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
3100 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Edelstahl
Schallleistungspegel
103 dB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,34*
€ 637,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,61*
€ 615,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.