Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
3M R330-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Grün, Pink, Violett 90 Blätter Selbstklebend
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 1682
Artikel-Nr.:
1682-111010599
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
R330-6SS-SOUL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Z-Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Wenn du telefonierst oder die Hände voll hast, sind diese selbsthaftenden Z-Notes eine große Hilfe: Jede einzelne Haftnotiz lässt sich mit nur einer Hand abziehen. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind.
Post-it® Super Sticky Z-Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese selbsthaftenden Z-Notes halten perfekt auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und eignen sich hervorragend, um deine Gedanken blitzschnell aufzuschreiben – auch wenn du telefonierst oder die Hände voll hast. Sie sind in traumhaften und zarten Farben erhältlich, haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün, Pink, Violett
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Notizbücher, Schreibblöcke & Tagebücher
>
Klebezettel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
post-it haftnotiz
,
haftnotiz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
27
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,31*
Lager 52NSZ
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 12,32*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,92*
€ 12,52*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 12,70*
Lager 94QG7
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,46*
€ 12,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,34834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Post-it® Super Sticky Notes, Rio de Janeiro Collection, 47.6 mm x 47.6 mm, 12 Blöcke
3M
62212SR
ab € 8,03*
Ähnlich
Post-it® Super Sticky Z-Notes, BANGKOK Collection, 6 Blöcke, 76 x 76 mm
3M
R3306SE
ab € 6,69*
Ähnlich
Post-it® Super Sticky Z-Notes, BORA BORA Collection, 6 Blöcke, 76 x 76 mm
3M
R330-6SS-JP
ab € 7,10*
Ähnlich
Post-it® Super Sticky Z-Notes, MIAMI Collection, 6 Blöcke, 76 x 76 mm
3M
R3306SMI
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen