Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
MSI VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96237593
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL US
EAN/GTIN:
     4719072879440
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
354 x 140 x 33 mm
Tastaturgewicht
560 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Type-A/USB Type-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
80%
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Verpackungsdaten
Paketgewicht
920 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.