Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-SQ1TWWH Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-SQ1TWWH Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Audio-Technica ATH-SQ1TWWH Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Audio-Technica ATH-SQ1TWWH Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96242000
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-SQ1TWWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.2 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.2 g
Ladegehäuse Gewicht
34.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
5.8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
POPCORN
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
19.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.