Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
MSI PRO B660-A DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96569208
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B660-A DDR4
EAN/GTIN:
     4719072912451
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,3200,3600,4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
73 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.