Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96581038
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B660M-G DDR4
EAN/GTIN:
     4719072912475
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
65 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.4
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
764 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, PCI Express 4.0
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3200,4000,4600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.