Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Omnitronic 11039050 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96581221
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
omnitronic subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
40 - 160 Hz
Kabelloser Subwoofer
Ja
Subwoofer Empfindlichkeit
103 dB
Subwoofer-Treiberdurchmesser
300 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Verstärkerklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
470 mm
Tiefe des Subwoofers
570 mm
Höhe des Subwoofers
400 mm
Tieftönergewicht
22100 g
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 650,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,45*
€ 884,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,57*
€ 870,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,78*
€ 827,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,65*
€ 800,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,74*
€ 774,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.