Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK VIAS 20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK VIAS 20 m Schwarz
SPEEDLINK VIAS 20 m Schwarz
SPEEDLINK VIAS 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96585832
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-167411-BK
EAN/GTIN:
     4027301170955
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit dem VIAS USB Bluetooth®-Adapter stellen Sie mit wenigen Handgriffen eine kabellose Verbindung zwischen PC und Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth®-fähigen Geräten her. Erweitern Sie Ihren PC um eine neue Bluetooth®-Schnittstelle und nutzen Sie grenzenloses Multimedia-Potenzial: Ob für das Streamen von Musik auf Bluetooth®-Lautsprecher oder Headsets, den Anschluss digitaler Eingabegeräte oder die Synchronisation Ihres Smartphones - der VIAS USB Bluetooth®-Adapter ist die perfekte Lösung für den schnellen und komfortablen Datentransfer. Aufgrund seiner geringen Größe wird er zum praktischen Begleiter, der permanent in der USB-Schnittstelle verbleiben kann. Mit einer Reichweite von 20 Metern genießen Sie reichlich Bewegungsfreiheit. Der mit Bluetooth® v5.0 ausgestattete Adapter ist zudem abwärtskompatibel und unterstützt Bluetooth® Low Energy.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Bluetooth-Version
5.0
Hostschnittstelle
USB
Transmissionsdistanz
20 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.