Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Besselink licht ST2729A Lichtspot Anthrazit E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96593965
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST2729A
EAN/GTIN:
     8712746133318
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
230 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: led e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.