Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BPH AT48T-8 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BPH AT48T-8 USV-Batterieschrank Tower
PowerWalker BPH AT48T-8 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96596488
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10135065
EAN/GTIN:
     4260074983548
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VFI 2000 AT
Zertifikate
Zertifizierung
IP20
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.