Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Installationssummer
>
Artikel
Werma 110.000.75 Summer Einzel-/Pulston
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-96599722
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
110.000.75
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Installationsbuzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Gewicht
65 g
Paketgewicht
84 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
80 mA
Schalldruckpegel
100 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Summer
Weitere Suchbegriffe:
Installationssummer
,
Mehrtonsirene
,
Pulston Buzzer
,
Pulston Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
werma summer 24v
,
alarm summer 24v
,
alarm summer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
Zubehör
Werma 975 Montagehalterung, für 110 Signalleuchten, Wandhalterung, 76,5 x 55 x 57 mm
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 9,34*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,12*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.109.02
ab € 26,49*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.109.04
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen