Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 815.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 815.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Werma 815.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96599792
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 9,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 118,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 5,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,48*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.