Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 111.000.68 Summer Durchgehender Ton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 111.000.68 Summer Durchgehender Ton
Werma 111.000.68 Summer Durchgehender Ton
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96599856
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     111.000.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Pulston Buzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
51 g
Merkmale
Tonart
Durchgehender Ton
Nennspannung
230 V
Stromverbrauch
20 mA
Schwingungsfrequenz-Genauigkeit
2800 Hz
Schalldruckpegel
80 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.