Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 815.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 815.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Werma 815.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96599954
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.200.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen
Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Manipuliersicher-Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 119,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 27,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.