| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96600235 Herst.-Nr.: 423.310.75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Gelb | | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 83 mm | | Paketgewicht | 173 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V | | Nennstrom | 0.12 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Buzzer, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24vdc werma gelb, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |