Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 816.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 816.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 816.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96606998
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     816.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 36,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 114,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.