Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 423.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 423.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 423.120.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607025
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     423.120.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
179 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.