Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 960.000.53 Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 960.000.53 Alarm- und Detektor-Zubehör
Werma 960.000.53 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607674
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel Signalsäule
winkel signalsäule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Höhe
57 mm
Durchmesser
71 mm
Gewicht
43 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46 g
Merkmale
Produkttyp
Montageschelle
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.