Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 140.950.50 Summer Einzel-/Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 140.950.50 Summer Einzel-/Pulston
Werma 140.950.50 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607696
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     140.950.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
275 g
Paketgewicht
321 g
Merkmale
Tonart
Einzel-/Pulston
Betriebsspannung (min)
9 V
Betriebsspannung (max)
28 V
Nennspannung
24 V
Stromverbrauch
120 mA
Schalldruckpegel
115 dB
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.