Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 425.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 425.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 425.320.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607957
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     425.320.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
239 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.