Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439.010.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 439.010.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot
Werma 439.010.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607984
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     439.010.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
487 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 60 V
Nennstrom
0.23 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.