Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Werma 439.030.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607985
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     439.030.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
500 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 60 V
Nennstrom
0.23 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.