Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 441.110.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 441.110.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot
Werma 441.110.55 Alarmlichtindikator 9 - 60 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607990
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44111055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
705 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 60 V
Nennstrom
0.23 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.