Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 442.130.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 442.130.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Gelb
Werma 442.130.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607995
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     442.130.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
5000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1988 g
Energie
AC Eingangsspannung
18 - 30 V
Nennstrom
0.45 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.