Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608029
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     695.010.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
587 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.27 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.