Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 815.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 815.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Werma 815.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608118
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     815.400.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Glühlampe Klar
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 9,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 47,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 5,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 23,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 11,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.