Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 109.010.77 Summer Pulston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 109.010.77 Summer Pulston
Werma 109.010.77 Summer Pulston
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608235
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     109.010.77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Pulston Buzzer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Durchmesser
52 mm
Gewicht
47 g
Paketgewicht
61 g
Merkmale
Tonart
Pulston
Nennspannung
115 V
Stromverbrauch
25 mA
Schalldruckpegel
80 dB
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.03
ab € 36,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.01
ab € 10,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.02
ab € 26,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.04
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.