Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 442.010.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 442.010.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Rot
Werma 442.010.55 Alarmlichtindikator 18 - 30 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608773
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     442.010.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
5000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1932 g
Energie
AC Eingangsspannung
18 - 30 V
Nennstrom
0.45 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,71*
€ 635,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.