Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 975.209.02 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 975.209.02 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Werma 975.209.02 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608788
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.209.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25x1.5
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.