Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 450.110.55 Alarmlichtindikator 31.6 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 450.110.55 Alarmlichtindikator 31.6 V Rot
Werma 450.110.55 Alarmlichtindikator 31.6 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608794
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     450.110.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Paketgewicht
57 g
Energie
AC Eingangsspannung
31.6 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.