Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.300.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.300.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Gelb
Werma 434.300.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608925
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.300.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlicht Hupe
Warnlichthupe
werma warnlichthupe
warnlicht hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
750 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 48 V
Nennstrom
0.91 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.