Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 431.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 431.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 431.510.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608977
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     431.510.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Paketgewicht
602 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.125 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,11*
€ 559,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.