Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 431.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 431.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 431.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608999
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     431.510.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
146 mm
Paketgewicht
593 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.41 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.