Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Werma ClearSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96609092
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     656.100.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
664 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.385 A
Weitere Suchbegriffe: signalsäule werma, signalsäule
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.