Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Logitech RoomMate Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96613838
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     950-000086
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
4.74 A
DC input Spannung
19 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Stromkabellänge
1.5 m
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Computersystem
VESA-Halterung
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
Verwaltungssystem für Videokonferenzdienste
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
34.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,46*
€ 979,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,01*
€ 955,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,52*
€ 931,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.