Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 40
Werma KombiSIGN 40
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96615991
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     630.710.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29 mm
Durchmesser
40 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
21 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 11,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 7,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
W964191
ab € 9,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.07
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.