Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7194 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7194 Grillzubehör Hülle
Weber 7194 Grillzubehör Hülle
Weber 7194 Grillzubehör Hülle
Weber 7194 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96619818
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7194
EAN/GTIN:
     0077924180422
So sieht dein Grill immer gut aus. Mit dieser strapazierfähigen Premium-Grillabdeckhaube brauchst du keine Angst vor dem Wetter zu haben. Sie ist witterungsbeständig und wird mit Befestigungsgurten geliefert, um sie auch unter härtesten Bedingungen zu sichern.​
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1100 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
EPX/SX/EX/E/S 335, 325s and Genesis 300 Series Gas
Markenkompatibilität
Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.