Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96629267
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AQSEU
EAN/GTIN:
     6934177769276
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G96
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.05 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Twilight Blue
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
159.87 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.594 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.876 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.976 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.8
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.