Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96631027
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     076431
EAN/GTIN:
     4045037764316
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Feminin, verspielt und romantisch: Sanfte Farben, feminine Formen und romantische Details umspielen das Trend-Update der Serie POESIA. Mit stilvollen Elementen und hochwertigen Materialien lassen wir den opulenten Glam-Look in unser Zuhause einziehen! Von der Antike inspirierte Trend-Pieces erstrahlen in einem klassisch modernen Look. Edle Marmoroptiken und verspielte Muscheln avancieren zum Blickfang in unseren vier Wänden und schaffen einen wahren WOW-Effekt! Unser Glanz und Glamour-Upgrade kommt zwar opulent, maximalistisch und edel daher – dafür aber niemals überladen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch, Fenster
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.