Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000038337 Campingstuhl 2 Bein(e) Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000038337 Campingstuhl 2 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Coleman 2000038337 Campingstuhl 2 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96637426
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000038337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
faltstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
620 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
790 mm
Zusammengeklappte Breite
180 mm
Länge, zugeklappt
570 mm
Zusammengeklappte Höhe
820 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Polyester
Fußmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.