Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia XD6 E1.S 3,84 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia XD6 E1.S 3,84 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia XD6 E1.S 3,84 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96642040
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXD6CRJJ3T84
EAN/GTIN:
     8592978370909
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die E1.S-SSDs der XD6-Serie von KIOXIA wurden gemäß der EDSFF-Spezifikation (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) E1.S entwickelt, um auf die spezifischen Anforderungen von Hyperscale-Anwendungen einzugehen, einschließlich der Leistungs-, Strom- und Wärmeanforderungen der NVMe™-Cloud-SSD-Spezifikation der Open Compute Platform (OCP). Die SSDs der XD6-Serie wurden zur Optimierung der Systemdichte und -effizienz entwickelt und stellen die Zukunft der Flash-Speichersysteme für Server und Speichersysteme in Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren dar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.08 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
E1.S
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.3c
Lesegeschwindigkeit
6500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2350 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
880000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
90000 IOPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.75 mm
Tiefe
118.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,40*
€ 1.008,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,75*
€ 1.004,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,30*
€ 984,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,04*
€ 962,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,17*
€ 918,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.