Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro EB 26 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 26 kg/24h 160 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro EB 26 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 26 kg/24h 160 W Edelstahl
Saro EB 26 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 26 kg/24h 160 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96655189
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     325-1005
EAN/GTIN:
     4017337325016
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
36500 g
Technische Details
Produkttyp
Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter
Gefrierkapazität
26 kg/24h
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Eisformen
Kugel Eis
Eisaufbewahrungskapazität
6 kg
Kältemittelart
R600a
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,10*
€ 580,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.