Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PR 10 Standmixer 450 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PR 10 Standmixer 450 W Edelstahl, Weiß
Saro PR 10 Standmixer 450 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96656812
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     395-1038
EAN/GTIN:
     4017337395064
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
645 mm
Gewicht
69000 g
Weitere Suchbegriffe: saro standmixer, küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,45*
€ 781,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,07*
€ 746,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,18*
€ 716,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.