Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-2100 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-2100 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl
Saro 700-2100 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96657668
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2100
EAN/GTIN:
     4017337046546
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Vorheizfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Drinnen
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
77000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 950,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,38*
€ 1.266,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,50*
€ 1.260,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,04*
€ 1.220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,30*
€ 1.187,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,78*
€ 1.131,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.