Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-2120 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-2120 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl
Saro 700-2120 Wärmeschublade 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96657673
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2120
EAN/GTIN:
     4017337046584
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Vorheizfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Drinnen
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
111000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,46*
€ 1.574,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,27*
€ 1.562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,04*
€ 1.510,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,71*
€ 1.472,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,11*
€ 1.420,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.