| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96664807 Herst.-Nr.: 39754 EAN/GTIN: 4001883397542 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Tenderdampflokomotive BR 75.4 (ehemalige badische VI c) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit Zweilicht-Spitzensignal, Rauchkammertür mit Zentralverschluss und genieteten Wasserkästen. Betriebsnummer 75 407. Betriebszustand um 1953. Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Drei Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer 14,6 cm. Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22794. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 360 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Maßstab | HO (1:87) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Material | Metall | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Fernbedienung | Ja | | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn |
|
| | |
| | | |
| |