Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7547844 Herst.-Nr.: 2499 EAN/GTIN: 4250273424997 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige Datenkabel ist speziell für den Einsatz zusammen mit FANTEC Servergehäuse der SRC-12G-Reihe vorgesehen. Es verbindet den SFF8643 Anschluss der Backplane eines SRC-12G-Servergehäuse mit einem Mini SAS SFF8643 Anschluss Ihres Servers – in der Regel auf einer Controller Karte. Es werden bis zu vier Festplatten pro SFF8643 Verbindung angesprochen. Das Kabel ist für Datenübertragungsraten von jeweils 12Gbits/s pro Festplatte ausgelegt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 0.7 m | | Anschluss 1 | SFF8643 | | Anschluss 2 | SFF8643 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate (max) | 12 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Gewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,29* | € 41,51* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,12* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|