Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg
AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg
AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg
AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg
AzureFilm FG171-6019 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Hellgrün 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96676919
Hersteller:
     AzureFilm
Herst.-Nr.:
     FG171-6019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hergestellt in der EU, Qualitativ hochwertiged Filament, Schöner klarer 3D-Druck, lebendige Farben, Kein stringing, kein Warping, kein Verstopfen. Kompatibel mit meist FDM 3D Druckern.

Das Filament AzureFilm PETG: Eigengewicht von 1 kg (2,2 lbs), ist in den Spulen der Rolle am Außendurchmesser 210 mm aufgedreht, mit einer Innenöffnung von 60 mm im Durchmesser und einer Breite von 62 mm. Das Filament ist vakuumversiegelt und enthält einen Beutel, der Feuchtigkeit aufnimmt, damit das Filament frisch bleibt. Die Dicke des PETG-Filaments beträgt 1,75 mm oder 2,85 mm und es wird in sechs verschiedenen Farbtönen hergestellt.

Das PETG (Polyethylenterephthalat) Filament ist ein Kunststofffaden, der die Eigenschaften von ABS-Filament (fest, temperaturbeständig, extrem haltbar) und PLA-Filament (einfach zu drucken) kombiniert. Aufgrund dieser Eigenschaften ist PETG ein Filament für den 3D-Druck, das Sie haben müssen. Es ist umweltfreundlich und kann nach Gebrauch recycelt werden. PETG ist aufgrund seiner ausgezeichneten chemischen Stabilität ein Material, das alle Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Kunststoffe in Berührung mit Lebensmitteln erfüllt.

Unser PETG-Filament ist extrem langlebig, fest und geruchlos. Es ist ein ausgezeichnetes Filament, das eine Kombination aus Stärke und Flexibilität darstellt, sodass es zum Drucken von mechanischen Produkten oder in der Robotik verwendet wird. Aufgrund des extrem geringen Schrumpf- und Biegeverhaltens eignet es sich ideal für den Druck großer Produkte. Es ist ein Material, das sich durch eine glänzende Oberfläche auszeichnet und daher auch für den Druck von dekorativen Elementen verwendet wird. Für gute Ergebnisse müssen Sie bei einer Temperatur von 220–240°C drucken, und der Drucktisch sollte auf 80-90°C erhitzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Temperaturbereich je nach Verwendung anderer Drucker leicht abweichen kann.

Die Kunststofffäden aus PETG-Material lassen sich einfach auf den Drucktisch kleben, sodass sie auf Acryl-, Glas- oder Polyamidband gedruckt werden können. Der Vorteil von PETG-Material ist, dass Sie keinen versiegelten Drucker zum Drucken benötigen und die Druckgeschwindigkeit ist mit derjenigen von PLA-Filamentdruck vergleichbar. Das PETG-Material hat eine ausgezeichnete Unterstützungsstruktur aufgrund der Festigkeit, die dazu beiträgt sicherzustellen, dass beim Drucken die Schichten perfekt haften, und folglich sind die Produkte strukturell stark und resistent gegen mechanische Einflüsse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Hellgrün
Markenkompatibilität
Creality 3D
Kompatibilität
Ender 3
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Modellierung der Schmelzabscheidung (FDM)
Ja
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
80 °C
Düsentemperatur
230 °C
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.