Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Xblitz X700 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693802
Hersteller:
     Xblitz
Herst.-Nr.:
     X700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
117.5 mm
Höhe
60.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Lautsprecher
Ausgangsleistung
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Arbeitsspannung
3.7 V
Eingangsspannung
12 V
Bereitschaftszeit
700 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tragbar
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Steuerung
Tasten
Frequenzband
2.402-2.480 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.